Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter, (L x B x H) 132 x 60 x 75 mm, 01925.0-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter, (L x B x H) 132 x 60 x 75 mm, 01925.0-01
Lüfter, (L x B x H) 132 x 60 x 75 mm, 01925.0-01
Artikel-Nr.:
     4502-80H7860
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01925.0-01
EAN/GTIN:
     4099889578300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Schaltschranklüfter Typ Stego Stegojet SJ 019. Zum punktgenauen Kühlen von Wärmequellen, mit um 40° drehbarem Gehäuse und 360° drehbarer Ausblasöffnung. Betriebsspannung 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz; Luftleistung: 27,6 m³/h, Lebensdauer: 40.000 h bei 60°C, Gehäuse: Kunststoff, UL 94 V-2, Schutzart: IP 20, Schutzklasse: II, Einsatztemperatur: –10 bis +60 °C, Maße 132 x 75 x 60 mm. Typ: 01925.0-02, mit Schraubbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lüfter
Breite:
60 mm
Höhe:
75 mm
Länge:
132 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.123 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, 240v gehäuselüfter, gehäuselüfter, axialgebläse ac, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 54,20*
€ 72,83*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 67,11*
€ 86,07*
€ 5,90*
ab € 67,87*
€ 97,27*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,16*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.