Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 100÷240VAC; 132x75x60mm; 27,6m3/h; IP20; 1Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter, (L x B x H) 132 x 60 x 75 mm, 01925.0-01
Lüfter, (L x B x H) 132 x 60 x 75 mm, 01925.0-01
Artikel-Nr.:
     2805-01925.0-01
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01925.0-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: STEGO
Betriebstemperatur: -10...60°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 132x75x60mm
Lüfterleistung: 27,6m3/h
Leistungsaufnahme: 4W
Anzahl im Set/Package: 1Stk.
Lüfter-Art: axial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 66,95*
€ 85,79*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 68,64*
€ 97,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.