Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester EX-Gehäuse, (L x B x H) 360 x 360 x 91 mm, schwarz (RAL 9011), IP66, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyester EX-Gehäuse, (L x B x H) 360 x 360 x 91 mm, schwarz (RAL 9011), IP66, 2
Polyester EX-Gehäuse, (L x B x H) 360 x 360 x 91 mm, schwarz (RAL 9011), IP66, 2
Artikel-Nr.:
     4502-80H1247
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     263636090
EAN/GTIN:
     4099891613006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
eex gehäuse
Polyestergehäuse, 263636090, Rose Features * Glasfaserverstärktes Gehäusesystem aus Polyesterharz für den Einsatz in allen explosionsgefährdeten Bereichen * Erhältlich als Komponente (U-Zulassung) oder als vollzertifiziertes Gerät für den Einbau von Klemmen oder elektronischen Betriebsmitteln * Optionale Ausführung mit Sichtscheibe
Weitere Informationen:
Breite:
360 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
91 mm
Länge:
360 mm
Material:
Polyester
RAL-Farbnummer:
9011
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
4.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kleingehäuse, Modulgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,02*
€ 389,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,27*
€ 383,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,33*
€ 351,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,09*
€ 322,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,93*
€ 292,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rose
100111180
ab € 46,74*
Zubehör
Rose
100614250
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.