Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester EX-Gehäuse, (L x B x H) 255 x 250 x 121 mm, schwarz (RAL 9011), IP66,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyester EX-Gehäuse, (L x B x H) 255 x 250 x 121 mm, schwarz (RAL 9011), IP66,
Polyester EX-Gehäuse, (L x B x H) 255 x 250 x 121 mm, schwarz (RAL 9011), IP66,
Artikel-Nr.:
     4502-80H1241
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     262526120
EAN/GTIN:
     4099891612948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
eex gehäuse
Polyestergehäuse, 262526120, Rose Features * Glasfaserverstärktes Gehäusesystem aus Polyesterharz für den Einsatz in allen explosionsgefährdeten Bereichen * Erhältlich als Komponente (U-Zulassung) oder als vollzertifiziertes Gerät für den Einbau von Klemmen oder elektronischen Betriebsmitteln * Optionale Ausführung mit Sichtscheibe
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
121 mm
Länge:
255 mm
Material:
Polyester
RAL-Farbnummer:
9011
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.79 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kleingehäuse, Modulgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,52*
€ 279,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,31*
€ 271,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,97*
€ 249,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,57*
€ 229,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,32*
€ 202,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rose
100311020
ab € 12,84*
Zubehör
Rose
100111150
ab € 22,43*
Zubehör
Rose
100614340
ab € 8,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.