Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester EX-Gehäuse, (L x B x H) 230 x 75 x 56 mm, schwarz (RAL 9011), IP66, 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyester EX-Gehäuse, (L x B x H) 230 x 75 x 56 mm, schwarz (RAL 9011), IP66, 26
Polyester EX-Gehäuse, (L x B x H) 230 x 75 x 56 mm, schwarz (RAL 9011), IP66, 26
Artikel-Nr.:
     4502-80H1233
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     260823060
EAN/GTIN:
     4099891612863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
eex gehäuse
Polyestergehäuse, 260823060, Rose Features * Glasfaserverstärktes Gehäusesystem aus Polyesterharz für den Einsatz in allen explosionsgefährdeten Bereichen * Erhältlich als Komponente (U-Zulassung) oder als vollzertifiziertes Gerät für den Einbau von Klemmen oder elektronischen Betriebsmitteln * Optionale Ausführung mit Sichtscheibe
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
56 mm
Länge:
230 mm
Material:
Polyester
RAL-Farbnummer:
9011
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.625 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kleingehäuse, Modulgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rose
100611050
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.