Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium EX-Gehäuse, (L x B x H) 600 x 600 x 202 mm, grau (RAL 7001), IP66, 256


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium EX-Gehäuse, (L x B x H) 600 x 600 x 202 mm, grau (RAL 7001), IP66, 256
Aluminium EX-Gehäuse, (L x B x H) 600 x 600 x 202 mm, grau (RAL 7001), IP66, 256
Artikel-Nr.:
     4502-80H1224
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     256060200
EAN/GTIN:
     4099891612771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
eex gehäuse
Aluminiumgehäuse, 256060200, Rose Features * Gehäusesysteme aus Aluminium-Druckguss für den Einsatz in allen Ex-Bereichen * Erhältlich als Komponente (U-Zulassung) oder als vollzertifiziertes Gerät inkl. dem Einbau von Klemmen oder elektronischen Betriebsmitteln * Optionale Ausführung mit Sichtscheibe
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Höhe:
202 mm
Länge:
600 mm
Material:
Aluminium
RAL-Farbnummer:
7001
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
21 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kleingehäuse, Modulgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.023,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.288,55*
€ 1.533,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.257,63*
€ 1.496,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.144,43*
€ 1.361,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.057,70*
€ 1.258,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.023,42*
€ 1.217,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rose
100110220
ab € 89,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.