Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium EX-Gehäuse, (L x B x H) 404 x 313 x 227 mm, grau (RAL 7001), IP66, 253


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium EX-Gehäuse, (L x B x H) 404 x 313 x 227 mm, grau (RAL 7001), IP66, 253
Aluminium EX-Gehäuse, (L x B x H) 404 x 313 x 227 mm, grau (RAL 7001), IP66, 253
Artikel-Nr.:
     4502-80H1221
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     253140230
EAN/GTIN:
     4099891612740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
eex gehäuse
Aluminiumgehäuse, 253140230, Rose Features * Gehäusesysteme aus Aluminium-Druckguss für den Einsatz in allen Ex-Bereichen * Erhältlich als Komponente (U-Zulassung) oder als vollzertifiziertes Gerät inkl. dem Einbau von Klemmen oder elektronischen Betriebsmitteln * Optionale Ausführung mit Sichtscheibe
Weitere Informationen:
Breite:
313 mm
Farbe:
grau
Höhe:
227 mm
Länge:
404 mm
Material:
Aluminium
RAL-Farbnummer:
7001
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
9.86 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kleingehäuse, Modulgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,26*
€ 595,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,47*
€ 582,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,45*
€ 531,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,77*
€ 491,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,96*
€ 460,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rose
100311020
ab € 12,85*
Zubehör
Rose
100110200
ab € 40,05*
Zubehör
Rose
100614270
ab € 9,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.