Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet, AINiCo, H-33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet, AINiCo, H-33
Magnet, AINiCo, H-33
Artikel-Nr.:
     4502-75P2410
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     H-33-MAGNET
EAN/GTIN:
     4099891892753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stab-Magnet
Stabmagnet
stabmagnet rechteckig
stab magnet
Magnet, H-33-MAGNET, LITTELFUSE Rechteckiger AlNiCo-5-Betätigungsmagnet für allgemeine Zwecke mit den Abmessungen 19,10 mm L x 3,20 mm B x 3,20 mm H.
Weitere Informationen:
Höhe:
3.2 mm
Länge:
19.1 mm
Magnetisierung:
Axial
Material:
AINiCo
Remanenz:
10900 mT
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Permanent-Magnet
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,41*
1 Tag
170
3
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 3,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 141,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.