Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabmagnet, AlNiCo-5, x 3.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13752150
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     H-33-MAGNET
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stab-Magnet
Stabmagnet
stabmagnet rechteckig
stab magnet
Stabmagnet, Typ=H-33-MAGNET, Breite=3.2 mm, Höhe=3.2 mm, Länge=19.1 mm, Geeignet für=Sensors, Magnetart=Rechteckig, Magnetmaterial=AlNiCo-5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
1,2 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8505119099
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,41*
Lager 115
170
3
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 3,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.