Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Eval Board
>
Artikel
EasyPIC FUSION v7 ETH MCUcard with PIC32MX795F512L MIKROE-1206
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-74S6260
Hersteller:
MikroElektronika
Herst.-Nr.:
MIKROE-1206
EAN/GTIN:
8606015074016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Abbildung kann abweichen. ETHERNET MCU card, MIKROE-1206, MIKROE Die ETHERNET MCU card enthält einen PIC32MX795F512L-Mikrocontroller mit On-Chip-Peripherie und ist sowohl für Anfänger als auch für Profis eine gute Wahl. Nach dem Testen und Erstellen des endgültigen Programms kann diese Karte auch aus dem Plattensockel genommen und in Ihrem endgültigen Gerät verwendet werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
100
Kerngröße:
32 bit
Prozessorkern:
PIC
RAM-Größe:
131072 byte
Spannung:
3,3 V
Speichergröße:
512 KB
Ursprungsland:
RS
Gewicht:
0.022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Halbleiter
>
Mikrocontroller Entwicklung
>
Microcontroller Kits
Weitere Suchbegriffe:
Evaluation Board
,
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
eval board
,
Computer
,
Development Board
,
Discovery-Board
,
Entwicklungsplatine
,
Evaluation-Board
,
Evaluation-Kit
,
Experimentierplatine
,
Mikrocontroller Board
,
IC-Entwicklungstool
,
Click-Board
,
Entwicklungssystem
,
Leiterplatte
,
Platine
,
Leiterkarte
,
Add-On Board
,
Elektronikkarte
,
Erweiterungskarte
,
Erweiterungsplatinen
,
Laborkarte
,
Steckkarte
,
Zusatzplatine
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 88,57*
€ 112,93*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 85,91*
€ 115,75*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 124,82*
€ 157,13*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,13*
€ 186,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,04*
€ 186,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,99*
€ 172,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,01*
€ 160,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,82*
€ 148,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Mikrocontroller PIC32MX MIPS32 32bit SMD 512 KB TQFP 100-Pin 80MHz 128 KB RAM 2xUSB
Microchip Technology
PIC32MX795F512L-80I/PF
€ 15,90*
Zubehör
MikroElektronika 2.8Zoll Anzeige, TFT-Farbdisplay mikromedia for PIC32 PIC32MX460F512L
MikroElektronika
MIKROE-597
€ 129,60*
Zubehör
MikroElektronika EasyPIC FUSION v7 MCU Evaluierungsplatine
MikroElektronika
MIKROE-1205
€ 316,37*
Zubehör
MikroElektronika Entwicklungskit analog
MikroElektronika
MIKROE-957
€ 297,54*
Zubehör
MikroElektronika MIKROE-483 Entwicklungsboard 1 St.
MikroElektronika
MIKROE-483
€ 19,64*
Zubehör
MikroElektronika mikroProg Chip-Programmiergerät, Universal Programmierer, PIC10, PIC12, PIC16, PIC18, dsPIC30/33,
MikroElektronika
MIKROE-764
€ 210,79*
Zubehör
MikroElektronika, ADC click Shield, ADC, Zusatzplatine
MikroElektronika
MIKROE-922
€ 31,40*
Zubehör
TE Connectivity 1487587 USB Kabel, USBA / USB B, 1mm Weiß
TE Connectivity
1487587-1
€ 16,61*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.