Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, IXGT72N60A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, IXGT72N60A3
IGBT, IXGT72N60A3
Artikel-Nr.:
     4502-74P0822
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXGT72N60A3
EAN/GTIN:
     4099891776879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
IGBT, IXGT72N60A3, LITTELFUSE PT-IGBT mit extrem niedrigem Vsat-Wert für Schaltvorgänge bis zu 5 kHz, optimiert für niedrige Leitungsverluste und mit Vorteilen wie hoher Leistungsdichte und geringen Gate-Ansteuerungsanforderungen. Features * Quadratischer RBSOA * Internationales Standardgehäuse Anwendungen * Leistungsinverter * UPS * Motorische Antriebe * SMPS * PFC-Schaltungen * Batterieladegeräte * Schweissmaschinen * Lampenvorschaltgeräte * Einschaltstrom-Schutzschaltungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
TO-268S
max. Spannung:
600 V
max. Strom:
75 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Sättigungsspannung:
1.35 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
6.5 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
2.6 mJ
Verlustleistung VA (AC):
540 W
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.