Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, IXGT30N120B3D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, IXGT30N120B3D1
IGBT, IXGT30N120B3D1
Artikel-Nr.:
     4502-74P0815
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXGT30N120B3D1
EAN/GTIN:
     4099891776800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
IGBT, IXGT30N120B3D1, LITTELFUSE Hochgeschwindigkeits-PT-IGBTs mit niedrigem Vsat-Wert, die mit 3-20 kHz schalten, optimiert für niedrige Leitungs- und Schaltverluste und mit Vorteilen wie hoher Leistungsdichte und geringen Gate-Ansteuerungsanforderungen. Features * Quadratischer RBSOA * Antiparallele ultraschnelle Diode * Internationales Standardgehäuse Anwendungen * Leistungsinverter * UPS * Motorische Antriebe * SMPS * PFC-Schaltungen * Schweissmaschinen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
TO-268SU
max. Spannung:
1200 V
max. Strom:
50 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Sättigungsspannung:
3.5 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
5.1 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
6.7 mJ
Verlustleistung VA (AC):
300 W
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.