Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, 2500 V, 5.5 A, TO-268S, Littelfuse IXGT2N250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, 2500 V, 5.5 A, TO-268S, Littelfuse IXGT2N250
IGBT, 2500 V, 5.5 A, TO-268S, Littelfuse IXGT2N250
Artikel-Nr.:
     4502-74P0814
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXGT2N250
EAN/GTIN:
     4099891776794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Abbildung kann abweichen. IGBT, IXGT2N250, LITTELFUSE Ein Hochspannungs-IGBT mit internationalem Standardgehäuse, optimiert für niedrige Leitungs- und Schaltverluste und mit Vorteilen wie hoher Leistungsdichte und geringen Gate-Ansteuerungsanforderungen. Anwendungen * Schaltnetzteile und Resonanznetzteile * Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS) * Kondensator-Entladeschaltungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
TO-268S
max. Spannung:
2500 V
max. Strom:
5.5 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Sättigungsspannung:
3.1 V
Verlustleistung VA (AC):
32 W
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 57,84*
  
Preis gilt ab 300 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 600 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.