Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, IXGA48N60A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, IXGA48N60A3
IGBT, IXGA48N60A3
Artikel-Nr.:
     4502-74P0749
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXGA48N60A3
EAN/GTIN:
     4099891776145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
IGBT, IXGA48N60A3, LITTELFUSE PT-IGBT mit extrem niedrigem Vsat-Wert für Schaltvorgänge bis zu 5 kHz in einem internationalen Standardgehäuse, optimiert für niedrige Leitungsverluste und mit Vorteilen wie hoher Leistungsdichte und geringen Gate-Ansteuerungsanforderungen. Features * Quadratischer RBSOA * Hohe Strombelastbarkeit Anwendungen * Leistungsinverter * UPS * Motorische Antriebe * SMPS * PFC-Schaltungen * Batterieladegeräte * Schweissmaschinen * Lampenvorschaltgeräte * Einschaltstrom-Schutzschaltungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
TO-263
max. Spannung:
600 V
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Sättigungsspannung:
1.35 V
Verlustleistung VA (AC):
300 W
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.0025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.