Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, IXGA20N250HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, IXGA20N250HV
IGBT, IXGA20N250HV
Artikel-Nr.:
     4502-74P0747
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXGA20N250HV
EAN/GTIN:
     4099891776121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
IGBT, IXGA20N250HV, LITTELFUSE Ein Hochspannungs-IGBT mit hoher Spitzenstromfähigkeit, einem elektrisch isolierten Tab und einer niedrigen Sättigungsspannung. Features * Internationales Standardgehäuse * Formepoxide erfüllen die Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 * Hohe Leistungsdichte * Leicht zu montieren Anwendungen * Kondensatorentladung * Impuls-Schaltungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
TO-263HV
max. Spannung:
2500 V
max. Strom:
30 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Sättigungsspannung:
3.1 V
Verlustleistung VA (AC):
150 W
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.0025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.