Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCD-MODUL EADIPS082


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LCD-MODUL EADIPS082
LCD-MODUL EADIPS082
Artikel-Nr.:
     4502-73S1514
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA DIPS082-HN
EAN/GTIN:
     4099879005199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
mit Kontroller (HD44780 kompatibel), kontrastreicher LCD-Supertwist-Anzeige, ASCII Zeichensatz mit 192 bzw. 240 festprogrammierten Zeichen, zusätzlich 8 Zeichen frei programmierbar, Anschluss an 4- oder 8-Bit Datenbus. LCD-Module 2 x 8 Typ EA DIPS082. Zeichenhöhe: 5,01 mm, Zeichensatz: 192 Zeichen programmiert und 8 Zeichen frei definierbar,für PCB-Montage. Farbe: blau/neutral, Spannungsversorgung: ±2,7 V, ±3,3 V oder +5,0 V, 2,0 mA (50 mA mit Beleuchtung), Betriebstemperatur: - 20 bis +70 °C, Maße: 40 x 20 x 11,5 mm (14,5 mm mit Beleuchtung). Typ: EA DIPS082 - HN, LCD - Textmodul
Weitere Informationen:
Anzeige:
2 x 8 Zeichen
Breite:
40 mm
Dicke:
7.8 mm
Höhe:
20 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
STN
Hintergrundbeleuchtung:
ohne
MPU Interface:
4-Bit, 8-Bit
IC Controller/Driver:
HD44780 kompatibel
Hintergrundfarbe:
grün
Betrachtungsbereich (Breite):
36.3 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
13.9 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.01945 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, 7-Segment-Anzeige, LED-Anzeige, graphische displays, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, LCD-Display, LCD-Module, LCD-Schriftzeilenmodul, LCD-Textdisplay, LCD-Textmodul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,49*
€ 21,33*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,84*
€ 21,35*
€ 5,90*
ab € 11,42*
€ 21,38*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 14,40*
€ 21,68*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 31,61*
€ 42,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.