Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLAY VISIONS 7-Segment-Anzeige 5.01mm 3.3 V, 5V Ziffernanzahl: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DISPLAY
DISPLAY
Artikel-Nr.:
     1039H-940910182579
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EADIPS082-HN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
DISPLAY VISIONS 7-Segment-Anzeige 5.01mm 3.3 V, 5V Ziffernanzahl: 2

2-zeiliges Display mit 8 Zeichen, 5,56mm Schrift. Kompaktes, hochwertiges Display mit Pins im Raster 254mm für direkte Platinenmontage. HD44780 / KS7066 kompatibel für 4-/ und 8-Bit Interface.

Kategorie: 7-Segment-Anzeige
Durchlassspannung U(F): 3.3 + 5 V
Durchlassstrom I(F): 3 + 150 mA
Zifferhöhe: 5.01 mm
Ziffernanzahl: 2
Höhe: 20 mm
Breite: 40 mm
Produkt-Art: 7-Segment-Anzeige
Hersteller-Nr.: EADIPS082-HN
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, 7-Segment-Anzeige, LED-Anzeige, graphische displays, DISPLAY VISIONS, EADIPS082-HN, led anzeige, LED-Display
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,02*
€ 15,77*
€ 6,90*
ab € 10,96*
€ 15,78*
€ 5,90*
ab € 11,40*
€ 21,27*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 14,47*
€ 21,56*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 31,48*
€ 42,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.