Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,75 mm², AWG 18, Crimpanschluss, T2040001010-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,75 mm², AWG 18, Crimpanschluss, T2040001010-000
Stiftkontakt, 0,75 mm², AWG 18, Crimpanschluss, T2040001010-000
Artikel-Nr.:
     4502-72P3520
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T2040001010-000
EAN/GTIN:
     4099889990324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
Stiftkontakt, T2040001010-000, TE Connectivity Steckverbinderkontakt, Stift, Silber, Silber, 18 AWG Drahtgröße, 0,75 mm² Drahtgröße, Crimpverbindung, Kupferlegierung, Leitung und Kabel, Strom und Signal.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
versilbert
Kontaktoberfläche Steckbereich:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 32.500 Stück
Mindestbestellmenge: 65 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 65 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 130 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 325 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 650 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 32500 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.