Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,75 mm², AWG 18, Crimpanschluss, T2030011008-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,75 mm², AWG 18, Crimpanschluss, T2030011008-000
Stiftkontakt, 0,75 mm², AWG 18, Crimpanschluss, T2030011008-000
Stiftkontakt, 0,75 mm², AWG 18, Crimpanschluss, T2030011008-000
Stiftkontakt, 0,75 mm², AWG 18, Crimpanschluss, T2030011008-000
Stiftkontakt, 0,75 mm², AWG 18, Crimpanschluss, T2030011008-000
Artikel-Nr.:
     4502-72P3497
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T2030011008-000
EAN/GTIN:
     4099889990171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
Schraubverbinder, T2030011008-000, TE Connectivity Die T2030011008-000 ist eine Schraubklemme, die mit einem Drahtschutz ausgestattet ist, daher ist die Verwendung von Aderendhülsen nicht notwendig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
vergoldet
Kontaktoberfläche Steckbereich:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 90 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 225 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.