Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,75 mm², AWG 18, Crimpanschluss, T2020011010-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,75 mm², AWG 18, Crimpanschluss, T2020011010-000
Stiftkontakt, 0,75 mm², AWG 18, Crimpanschluss, T2020011010-000
Stiftkontakt, 0,75 mm², AWG 18, Crimpanschluss, T2020011010-000
Stiftkontakt, 0,75 mm², AWG 18, Crimpanschluss, T2020011010-000
Stiftkontakt, 0,75 mm², AWG 18, Crimpanschluss, T2020011010-000
Artikel-Nr.:
     4502-72P3479
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T2020011010-000
EAN/GTIN:
     4099889988901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
Stiftkontakt, T2020011010-000, TE Connectivity Der T2020011010-000 ist ein Crimpanschluss, der eine höchst zuverlässige, vibrationsfeste Verbindung mit geringem Übergangswiderstand und höchster Kontaktdichte darstellt, die mit manuellen und automatischen Crimpwerkzeugen verarbeitet werden kann.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
vergoldet
Kontaktoberfläche Steckbereich:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.