Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 2.54 mm, 0,05-1,3 mm², 10 A, Käfigklemme, grün,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 2.54 mm, 0,05-1,3 mm², 10 A, Käfigklemme, grün,
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 2.54 mm, 0,05-1,3 mm², 10 A, Käfigklemme, grün,
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 2.54 mm, 0,05-1,3 mm², 10 A, Käfigklemme, grün,
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 2.54 mm, 0,05-1,3 mm², 10 A, Käfigklemme, grün,
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 2.54 mm, 0,05-1,3 mm², 10 A, Käfigklemme, grün,
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 2.54 mm, 0,05-1,3 mm², 10 A, Käfigklemme, grün,
Artikel-Nr.:
     4502-71P7027
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282834-7
EAN/GTIN:
     4099891630683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, 282834-7, TE Connectivity Leiterplattenklemme, Stiftwanne, Draht-zu-Leiterplatte, 7 Positionen, 2,54 mm Mittellinie, 1 Reihe, seitlicher Drahteingangswinkel, 30-16 AWG Drahtgröße. Anwendungen * Industrielle Kontrollen * HLK-Ausrüstung und -Steuerung * Kommunikationsausrüstung * Prüfung und Messung * Feuer und Sicherheit
Weitere Informationen:
Anschluss:
Käfigklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 30-16
Breite:
6.5 mm
Farbe:
grün
Höhe:
10 mm
Leiterquerschnitt:
0,05-1,3 mm²
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
7-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 6,09*
Lager 4502
15
Frei Haus
ab € 5,86*
€ 7,84*
1 Tag
855
1
€ 14,99*
ab € 3,58*
€ 9,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 117,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1725708
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.