Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUCHANAN - TE CONNECTIVITY 282834-7 REIHENKLEMME WIRE-TO-BOARD ABG 7P 16AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3792975
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282834-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen 10a
Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 10 A
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Leiterstärke (AWG), min.: 30 AWG
  • Anzahl der Positionen: 7 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 3 mm²
  • Nennspannung: 150 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, leiterplattenklemme 7pol, Steckverbinder, Wire-To-Board-Reihenklemmen, BUCHANAN - TE CONNECTIVITY, 282834-7, 3792975, 379-2975
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 5,00*
    € 6,11*
    15
    Frei Haus
    ab € 5,84*
    € 7,66*
    Lager 139
    855
    1
    € 14,99*
    ab € 3,58*
    € 9,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,08*
    € 10,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,53*
    € 10,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Phoenix Contact
    1725708
    ab € 1,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.