Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierte Rundsteckhülse, 0,82 bis 2,08 mm², AWG 18 bis 14, Kupferlegierung, v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unisolierte Rundsteckhülse, 0,82 bis 2,08 mm², AWG 18 bis 14, Kupferlegierung, v
Unisolierte Rundsteckhülse, 0,82 bis 2,08 mm², AWG 18 bis 14, Kupferlegierung, v
Artikel-Nr.:
     4502-71P0183
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1060-14-0122
EAN/GTIN:
     4099891712280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckhülse
Rundstiftbuchse
rundsteckhülse
Steckhülse, 1060-14-0122, DEUTSCH Automobilklemme, Stift, Stiftdurchmesser 1,59 mm, 18-14 AWG Drahtgröße, 0,82-2,08 mm² Drahtgröße.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
Rundsteckhülse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18 bis 14
Isoliert:
Nein
Leiterquerschnitt:
0,82 bis 2,08 mm²
Material:
Kupferlegierung, vernickelt
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,05*
  
Preis gilt ab 6.400 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3200 Stück
€ 323,20*
€ 384,61
pro Stück
ab 6400 Stück
€ 307,05*
€ 365,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.