Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker, M12, 5-polig, Klemmanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker, M12, 5-polig, Klemmanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 9
Winkelstecker, M12, 5-polig, Klemmanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 9
Winkelstecker, M12, 5-polig, Klemmanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 9
Artikel-Nr.:
     4502-70P1050
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0537 24 05
EAN/GTIN:
     4099891675066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m12 5pol
sensorsteckverbinder m12
sensorsteckverbinder
Winkelstecker, 99 0537 24 05, binder M12-A Winkelstecker, Polzahl: 5, 4,0-6,0 mm, ungeschirmt, Käfigzugfeder, IP67.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Bestückung:
bestückt
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Klemmanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.015 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Winkelstecker, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Aktor-Stecker, Sensor-Aktor-Stecker, Sensor-Stecker, Aktor-Kabelstecker, Sensor-Aktor-Kabelstecker, Sensor-Kabelstecker, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,60*
€ 21,52*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,92*
€ 21,53*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 15,15*
€ 22,57*
€ 5,90*
ab € 11,57*
€ 25,09*
6 Tage
15
€ 6,99*
ab € 33,15*
€ 44,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
02 0273 000
ab € 1,10*
Zubehör
Binder
08-2424-010-000
ab € 2,19*
Zubehör
Binder
07-0079-000
ab € 213,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.