Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 99-0537-24-05 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Stecker, gewinkelt Polzahl: 5 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Binder
Binder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910009911
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0537-24-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m12 5pol
sensorsteckverbinder m12
sensorsteckverbinder
Binder 99-0537-24-05 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Stecker, gewinkelt Polzahl: 5 1St.

Auf Grund der konstanten Federklemmung weitestgehend unempfindlich gegen Vibrationen. Die kurze Montagedauer, sowie der gleichbleibende Druck vom Leiter auf den Kontakt gehören zu den Stärken des Steckverbinders. Robuste Qualität von Binder®.

Kategorie: Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert
Bauform: Stecker, gewinkelt
Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder
Anschlussseite A: M12-Stecker, gewinkelt
Anschlussseite B: konfektionierbar
Polzahl: 5
Nennspannung: 60 V
Nennstrom: 4 A
Anschlussquerschnitt (max.): 0.50 mm²
Anschluss: Käfigzugfeder
Gewinde-Typ Anschlussseite: M12
Kontaktmaterial: CuSn6
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Schutzart: IP67
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Verschlussart: Schraub
Anschluss-Querschnitt: max. 0.5 mm²
Inhalt: 1 St.
Typ: 99-0537-24-05
Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert
Herst.-Teilenr.: 99-0537-24-05
Temperaturbereich: -25 - +85 °C
Kabel-Durchmesser (Details): 4 mm
Hersteller-Nr.: 99-0537-24-05
EAN: - - - - - - - - -
Montagehöhe: 7 m
Feldgröße: 0,3 x 0,3 m/ 8 x 5 m (bei 5 m Höhe)
Schalt-Ausgang: 2 x Relais Öffner/Schließer programmierbar
Anschluss: Festkabel 8 m mit Steckschraubklemme
Einschalt-Dauer: (Haltezeit einstellbar) 0.2 - 4 s

Weitere Suchbegriffe: Binder, 99-0537-24-05
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 13,56*
€ 22,69*
€ 4,00*
ab € 15,33*
€ 22,71*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 15,26*
€ 22,71*
€ 5,90*
ab € 11,61*
€ 25,20*
Lager 1039
15
€ 6,99*
ab € 33,18*
€ 44,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
02 0273 000
ab € 1,10*
Zubehör
Binder
08-2424-010-000
ab € 2,17*
Zubehör
Binder
07-0079-000
ab € 212,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.