Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M16-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 8-polig, 2 m, PUR, s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M16-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 8-polig, 2 m, PUR, s
Sensor-Aktor Kabel, M16-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 8-polig, 2 m, PUR, s
Sensor-Aktor Kabel, M16-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 8-polig, 2 m, PUR, s
Artikel-Nr.:
     4502-70P0260
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79 6072 20 08
EAN/GTIN:
     4099891659394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktor Kabel, 79 6072 20 08, binder M16 IP67 Kabeldose, Polzahl: 8 DIN, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, PUR, schwarz, 8 x 0,25 mm², 2 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M16-Kabeldose, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
60 V
Nennstrom:
3 A
Polzahl:
8-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.117 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Rundstecker (Crimptechnik), Sensorkabel, Sensorleitung, binder sensorkabel, as-i kabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,56*
€ 41,62*
€ 5,90*
ab € 21,07*
€ 44,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1078 000 000
ab € 2,12*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.