Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 33 nF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 10 mm, B32921C3333M000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 33 nF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 10 mm, B32921C3333M000
MKP-Folienkondensator, 33 nF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 10 mm, B32921C3333M000
MKP-Folienkondensator, 33 nF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 10 mm, B32921C3333M000
Artikel-Nr.:
     4502-70D6004
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32921C3333M000
EAN/GTIN:
     4099879862518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Entstörkondensator Typ TDK/Epcos B32921/...922/...923/...924/...926. Als X2-Kondensator, selbstheilend, mit Polypropylen (MKP) als Dielektrikum
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
4 mm
Dielektrikum:
PP
Entstörklasse:
X2
Höhe:
9 mm
Kapazität:
33 nF
Länge:
13 mm
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
305 V
Nennspannung (DC):
630 V
Rastermaß:
10 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00225 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,1048*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,166*
5
€ 5,90*
ab € 0,0928*
€ 0,4727*
1 Tag
870
1
€ 5,95*
ab € 0,2473*
€ 0,5791*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,129*
€ 0,154
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.