Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32921C X2 Folienkondensator 33nF ±20% / 305 V ac, 630 V dc, THT Raster 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725873
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32921C3333M000
EAN/GTIN:
     5059043570983
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 33nF
Spannung = 305 V ac, 630 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = B32921C
Anschlussraster = 10mm
Entstörklasse = X2
Länge = 13mm
Tiefe = 4mm
Höhe = 9mm
Abmessungen = 13 x 4 x 9mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Verlustleistungsfaktor = 1 % @ 1 kHz, 5 % @ 100 kHz

Kondensatoren der Klasse X können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensators zu einem Stromschlag führen könnte. Serie B32921..B32926. EMB-Entstörkondensatoren (MKP) Klasse X2 Sehr kleine Abmessungen Selbstheilungseigenschaften Kunststoffgehäuse, Epoxidharzversiegelung (UL 94 V-0) Entstörung in Leitungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
33nF
Spannung:
305 V ac, 630 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
B32921C
Anschlussraster:
10mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
13mm
Tiefe:
4mm
Höhe:
9mm
Abmessungen:
13 x 4 x 9mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Verlustleistungsfaktor:
1 % @ 1 kHz, 5 % @ 100 kHz
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 33nf, 1725873, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32921C3333M000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,0809*
€ 0,1077*
10
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,166*
5
€ 5,90*
ab € 0,0885*
€ 0,4729*
1 Tag
870
1
€ 5,95*
ab € 0,2473*
€ 0,5791*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1077*
€ 0,1282
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,0963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 107,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.