Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, USB 2.0 A, IP 68, PC/PBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, USB 2.0 A, IP 68, PC/PBT
Einbaustecker, USB 2.0 A, IP 68, PC/PBT
Artikel-Nr.:
     4502-67F5819
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP6042/B
EAN/GTIN:
     4099889815054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
USB 2.0-Verbindungsleitungen für raue Umgebungsbedingungen Typ Bulgin PXP6. Mit 30°-Drehschloss gegen versehentliches Entkoppeln, wasser- und staubdicht nach EN 60529; Schutzart: IP68, Leistung: USB 2.0, Nennspannung: 30 VAC, Nennstrom: 1,0 A, Durchführungswiderstand: max. 30 mOhm, Gehäuse: PC/PBT, Kabel: PVC, Entflammbarkeit: UL94V-0, Betriebstemperatur: 0 bis +70 °C. USB 2.0-Einbaustecker für Frontplattenmontage Steckverbinder Typ PXP6. Außenseite Buchse / Innenseite Stecker. Technische Merkmale (Typ, Anschlusstyp außen / innen): PXP6042/B, USB 2.0-B (IP 68), USB 2.0-A
Weitere Informationen:
Ausführung:
A-Stecker
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Montage:
Frontplattenmontage
Polzahl:
4-polig
USB Standard:
USB 2.0
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, USB A Stecker, USB A Steckverbinder, USB Buchse, USB Einbaubuchse, bulgin gerätestecker, gerätestecker, usb buchse typ a, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, USB-Einbaustecker, USB-Stecker, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, USB-Datensteckverbinder, USB-Steckverbinder, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,80*
€ 15,57*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,85*
€ 15,59*
€ 8,95*
ab € 10,61*
€ 15,66*
€ 5,90*
ab € 11,62*
€ 24,49*
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 17,44*
€ 25,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXP6083
ab € 3,62*
Zubehör
Bulgin
PXP6040/B/3M00
ab € 21,42*
Zubehör
Bulgin
PXP6040/B/5M00
ab € 28,40*
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,86*
Zubehör
Bulgin
PXP6040/B/2M00
ab € 17,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.