Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker, 4-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker, 4-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,
Winkelstecker, 4-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,
Winkelstecker, 4-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,
Artikel-Nr.:
     4502-67F120
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0709 70 05
EAN/GTIN:
     4099889731194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Maschinen-Steckverbinder Typ Binder 694. mit Schraubverschluss, Stecker und Kupplung mit Kabelverschraubung Pg 13,5, in strahlwassergeschützter Ausführung, mit VDE-Zulassung; Buchsenkontakte: CuSn, Stiftkontakte: CuZn, Kontaktoberfläche: versilbert, Kabelanschluss: Schraubanschluss max. 2,5 mm². Kontaktträger: PA 66 nach UL 94 V-0, Gehäuse: gerade/gewinkelt PA 66 nach UL 94 V-0, Schutzart in gestecktem Zustand (IEC 60529): IP 65, Kabeldurchlass: 10 bis 12 mm. Prüfstoßspannung: 7300 V, Durchgangswiderstand: max. 8,0 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 10 G Ohm, Steckzyklen: min. 500, Betriebstemperatur: - 40 bis +100 °C. Winkelstecker Typ 694. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsspannung/Bemessungsstrom (40 °C)): 99-0709-70-05, 4p, 400 V/20 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
10 bis 12 mm
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
4-polig + PE
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.08795 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,51*
€ 24,64*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,65*
€ 24,77*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 19,40*
€ 27,06*
€ 3,90*
ab € 20,02*
€ 27,63*
€ 5,90*
ab € 15,61*
€ 29,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0425 000 000
ab € 5,43*
Zubehör
Binder
99 0710 00 05
ab € 19,18*
Zubehör
Binder
99 0712 00 05
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.