Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99 0712 00 05 Drahtverbinder RD30 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 99 0712 00 05 Drahtverbinder RD30 Schwarz
BINDER 99 0712 00 05 Drahtverbinder RD30 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74394456
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0712 00 05
EAN/GTIN:
     8716065143614
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
43.246 g
Merkmale
Stecker
RD30
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
14
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Kerngröße
2.5 mm²
Spannung
400 V
Stromstärke
20 A
Impedanz
10 Ohm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-0428-000-000
ab € 4,79*
Zubehör
Binder
99 0709 00 05
ab € 12,49*
Zubehör
Binder
99 0709 70 05
ab € 15,56*
Zubehör
Binder
99 0709 02 05
ab € 23,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.