Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cermet-Präzisionspotentiometer, 100 kΩ, 1 W, linear, Lötstift, 14910F0GJSX10104K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cermet-Präzisionspotentiometer, 100 kΩ, 1 W, linear, Lötstift, 14910F0GJSX10104K
Cermet-Präzisionspotentiometer, 100 kΩ, 1 W, linear, Lötstift, 14910F0GJSX10104K
Cermet-Präzisionspotentiometer, 100 kΩ, 1 W, linear, Lötstift, 14910F0GJSX10104K
Artikel-Nr.:
     4502-67E8624
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     14910F0GJSX10104KA
EAN/GTIN:
     4099879970855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Abbildung kann abweichen. Cermet-Potentiometer, 149-SXG 56 S 104 SP, Vishay Das Cermet-Element zeichnet sich durch einen niedrigen Temperaturkoeffizienten aus und behält seine Leistung über verschiedene Temperaturen hinweg konstant bei.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Cermet-Präzisionspotentiometer
Breite:
12.7 mm
Drehbereich (elektrisch):
270 °
Drehbereich (mechanisch):
300 °
Durchmesser der Achse:
6.35 mm
Kontaktabstand:
RM 2,54
Länge:
12.7 mm
Leistung:
1 W
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
gewinkelt
ohmscher Widerstand:
100 kΩ
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.01282 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 13,74*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 10,40*
€ 16,06*
1
€ 6,90*
ab € 7,90*
€ 19,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.