Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 100kΩ; 1W; ±10%; 6,35mm; THT; Achse: glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 149 THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 100kΩ ±10% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm
Vishay 149 THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 100kΩ ±10% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm
Artikel-Nr.:
     2805-149-100K
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     14910F0GJSX10104KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...150°C
Leistung: 1W
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 12,5x12,5x8,8mm
Temperaturkoeffizient: 150ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 350V AC
Elektrische Lebensdauer: 25000 Zyklen
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Elektrischer Drehwinkel: 270 ±10°
Potentiometereigenschaften: für industriellen Gebrauch
Toleranz der Linearität: ±5%
Achsoberfläche: glatt
Herstellerserie: 149
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometerstandard: 12,5mm
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 13,74*
1
€ 6,90*
ab € 10,40*
€ 16,06*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,90*
€ 19,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.