| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-66S441 Herst.-Nr.: HFBR-1412Z EAN/GTIN: 4099879000033 |
| | |
|
| | |
| LWL-Empfänger, HFBR-1412Z, Broadcom Der HFBR-1412Z ist ein 820-nm-Miniatur-Link-Hochleistungs-Optosender mit ST-Gewindeanschluss aus Metall. Er ist für den Betrieb mit dem faseroptischen HFBR-24x2Z-Empfänger von Avago Technologies mit bis zu 5 MBd ausgelegt. Dieser Teil ist mit 50/125µm, 62,5/125µm, 100/140µm und 200µm HCS®-Glasfaserkabel ausgestattet. Features * Verbindungsentfernungen bis zu 1,5 km * AlGaAs-Emitter 100% Burn-in gewährleistet hohe Zuverlässigkeit * Einzigartiges optisches Port-Design für effiziente KopplungAutoeinschiebbar und wellenlötbar * Keine Hardware zur Platinenmontage erforderlich * -40 bis 85°C Betriebstemperaturbereich Weitere Informationen: | | Ausführung: | Transmitter | Datenübertragungsrate: | 5 Mbit/s | Gehäuse: | ST | Gewicht: | 0.0027 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lwl modul, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, LWL-Empfänger, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 18,77* | € 37,78* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 31,99* | € 44,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|