Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom LWL-Sender, 820nm, 1.3ns, Fallzeit 3.08ns, 0.763ns Tafelmontage 4-polig 12.7 x 12.7 x 10.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom LWL-Sender, 820nm, 1.3ns, Fallzeit 3.08ns, 0.763ns Tafelmontage 4-polig 12.7 x 12.7 x 10.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2407021
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HFBR-1412Z
EAN/GTIN:
     5059041872799
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Optischer Sender
Datenrate max. = 5MBd
Steckerform = Quadratisch
Regelanstiegszeit = 1.3ns
Fallzeit typ. = 3.08ns
Sender Jitter bei max. Datenrate = 0.763ns
Wellenlänge Spitze = 820nm
Montage Typ = Tafelmontage
Anzahl der Pins = 4
Abmessungen = 12.7 x 12.7 x 10.2mm
Steckertyp = ST
Höhe über Panel = 10.2mm
Länge = 12.7mm
Breite = 12.7mm

Serie HFBR-14xxZ und HFBR-24xxZ, LWL-Komponenten. Optischer Empfänger für industrielle Anwendungen mit leitfähigem ST-Gewindeanschluss, RoHS-konform. Die Komponenten der Serie HFBR-0400Z wurden entwickelt, um kostengünstige, leistungsstarke LWL-Kommunikationsverbindungen für Industrie, Stromerzeugung, Stromverteilung, Medizin, Transport und Gaming-Anwendungen bereitzustellen. Der LWL-Empfänger HFBR-24x2Z ist für den Betrieb mit dem Broadcom-LWL-Sender HFBR-14x2Z und HFBR-14x4Z bis zu 5 MBd ausgelegt. Dieses Teil zeichnet sich durch 50/125 μm, 62,5/125 μm, 100/140 μm und 200 μm HCS®-LWL-Kabel aus. Der HFBR-24x2Z-Empfänger enthält einen integrierten Foto-IC mit einem Fotodetektor und einem Gleichspannungsverstärker, der einen offenen Kollektor-Schottky-Ausgangstransistor antreibt. Dieses Produkt ist auch in anderen gängigen Steckverbindern nach Industriestandard erhältlich: SMA, SC und FC. Eigenschaften. Kostengünstiger Empfänger Integrierter Foto-IC mit einem Fotodetektor und Gleichstromverstärker Datenrate bis zu 5 MBd Verbindungsentfernungen bis zu 2 km Spezifiziert mit 50/125 μm, 62,5/125 μm, 100/140 μm und 200 mm HCS-Faser Großer Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +85 °C Einzigartiges optisches Anschlussdesign für effiziente Kupplung Automatisch einsetzbar und Wellenlötbar Keine Hardware für die Platinenmontage erforderlich. Anwendungen. Computer-zu-Peripherie-Verknüpfungen Computer-Monitor-Verbindungen Digitale Kreuzverbindungsverbindungen Modems und Multiplexer Geeignet für Tempest-Systeme Industrielle Steuerverbindungen. Optionen:. HFBR-2412TCZ (Leitfähiger ST-Gewindeanschluss) HFBR-2412TZ (Anschluss mit Kunststoff-ST-Gewinde) HFBR-2412Z (Kunststoff ST-Anschluss)
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
5MBd
Steckerform:
Quadratisch
Regelanstiegszeit:
1.3ns
Fallzeit typ.:
3.08ns
Sender Jitter bei max. Datenrate:
0.763ns
Wellenlänge Spitze:
820nm
Montage Typ:
Tafelmontage
Anzahl der Pins:
4
Abmessungen:
12.7 x 12.7 x 10.2mm
Steckertyp:
ST
Höhe über Panel:
10.2mm
Länge:
12.7mm
Breite:
12.7mm
Weitere Suchbegriffe: lwl modul, 2407021, Displays und Optoelektronik, Faseroptische Komponenten, Faseroptik Sender, Broadcom, HFBR1412Z, Displays & Optoelectronics, Fibre Optic Components, Fibre Optic Transmitters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,95*
€ 23,34*
€ 6,90*
ab € 32,14*
€ 44,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
HFBR-0410Z
ab € 48,17*
Zubehör
Broadcom
HFBR-4411Z
ab € 85,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.