| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-65S4754 Herst.-Nr.: CNY17F-2 EAN/GTIN: 4099879000446 |
| | |
|
| | |
| Optokoppler, CNY17F-2, VISHAY Der CNY17F-2 ist ein Optokoppler, der aus einer Galliumarsenid-Infrarot-Emitterdiode besteht, die optisch mit einem Silizium-Planar-Fototransistor-Detektor in einem steckbaren DIP-6-Kunststoffgehäuse gekoppelt ist. Der Koppler ist für die Signalübertragung zwischen zwei elektrisch getrennten Schaltkreisen geeignet. Die Potentialdifferenz zwischen den zu koppelnden Schaltungen darf die maximal zulässigen Bezugsspannungen nicht überschreiten. Features * Keine Basisklemmenverbindung für verbesserte Störfestigkeit der Gleichtaktschnittstelle * Langfristige Stabilität * Industriestandard-Dual-in-Line-Gehäuse Weitere Informationen: | | Abfallzeit: | 2 µs | Anstiegszeit: | 2 µs | Anzahl der Kanäle: | 1 | Ausgangsstrom: | 150 A | Gehäuse: | DIP-6 | Isolationsspannung: | 5 kV | max. Temperatur: | 100 °C | min. Temperatur: | -55 °C | Montage: | THT | Ursprungsland: | MY | Gewicht: | 0.00095 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 65 | | € 8,95* | ab € 0,16* | € 0,42* | | | | Lager 4502 | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,27* | € 0,46* | | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 0,162* | € 0,604* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,224* | € 0,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|