Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V; DIP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V; DIP6
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V; DIP6
Artikel-Nr.:
     2805-CNY17F-2-VIS
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CNY17F-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DIP6
Kollektor-Emitter-Spannung: 70V
Anschaltzeit: 4,2µs
Ausschaltzeit: 23µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5,3kV
CTR@If: 6,3-12,5%@10mA
Herstellerserie: CNY17F
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
65
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,42*
10
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,47*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,162*
€ 0,604*
1 Tag
458
1
€ 14,99*
ab € 0,224*
€ 0,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,208* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.