Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVR Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, TQFP-44, ATMEGA1284P-AUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVR Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, TQFP-44, ATMEGA1284P-AUR
AVR Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, TQFP-44, ATMEGA1284P-AUR
Artikel-Nr.:
     4502-64S3054
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA1284P-AUR
EAN/GTIN:
     4099879133922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Abbildung kann abweichen. CMOS 8-bit Mikrocontroller, ATMEGA1284P-AUR, ATMEL Der ATMEGA1284P-AUR ist ein stromsparender CMOS-8-Bit-Mikrocontroller, der auf der erweiterten RISC-Architektur des AVR basiert. Durch die Ausführung leistungsfähiger Befehle in einem einzigen Taktzyklus erreicht er einen Durchsatz von annähernd 1 MIPS pro MHz, wodurch der Systementwickler den Stromverbrauch gegenüber der Verarbeitungsgeschwindigkeit optimieren kann. Features * Erweiterte RISC-Architektur * Nichtflüchtige Speichersegmente mit hoher Ausdauer * Echtzeitzähler mit separatem Oszillator * On-Chip-Analogkomparator * Externe und interne Unterbrechungsquellen
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
32
Anzahl der Pins:
44
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
TQFP-44
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
AVR
RAM-Größe:
16 KB
Spannung:
1,8-5,5 V
Speichergröße:
128 KB
Taktfrequenz:
20 MHz
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2000
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 7,30*
3 Tage
1526
1
€ 14,99*
ab € 5,70*
€ 10,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 14.600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
€ 50,18*
Zubehör
Microchip Technology
PG164100
€ 19,20*
Zubehör
Microchip Technology
ATMEGA1284P-XPLD
€ 89,13*
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-DGL
€ 2.039,56*
Zubehör
Microchip Technology
ATATMEL-ICE-BASIC
€ 98,32*
Zubehör
Microchip Technology
ATSTK500
€ 193,59*
Zubehör
Microchip Technology
ATARDADPT-XPRO
€ 80,23*
Zubehör
Edsyn
LP200
€ 39,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.