|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1306144 Herst.-Nr.: ATMEGA1284P-XPLD EAN/GTIN: 5059041078757 |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Development Board Kit-Name = MEGA-1284P Xplained Technologie = MCU Gerätekern = AVR Name der Prozessorfamilie = AVR Teilenummer des Prozessors = ATmega1284P Prozessortyp = MCU
Evaluierungskit ATMEGA1284P-XPLD XPlained. Das Evaluierungskit ATMEGA1284P-XPLD XPlained wurde zur Evaluierung des Mikrocontrollers ATmega1284 in Verbindung mit vielen integrierten Eigenschaften wie einer QTouch® -Taste entwickelt. Zu den Vorteilen der XPlained-Pro -Plattform gehören die Integration von Atmel Studio , die Einbeziehung von Atmel Software-Framework-Treibern und Democode und die Unterstützung von Datenstreaming. Anwendungen umfassen mobile Geräte (Kameras, Telefone, Tablets und Notebooks), intelligente Zähler, Haushaltsgeräte, Fernbedienungen und die Erfassung in der industriellen Automatisierung. Merkmale und Vorteile des ATMEGA1284P-XPLD ATmega1284P MCU AT32UC3B1256 MCU QTouch®-Taste ADC mit Lichtsensor und Temperatursensor 4 LEDs 3 Drucktasten RC-Filter Anschlussstiftleisten USB-Stromversorgung Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Development Board | Kit-Name: | MEGA-1284P Xplained | Technologie: | MCU | Gerätekern: | AVR | Name der Prozessorfamilie: | AVR | Teilenummer des Prozessors: | ATmega1284P | Prozessortyp: | MCU |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, 1306144, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Microchip, ATMEGA1284PXPLD, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 69,73* | € 89,30* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 75,78* | € 96,98* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 74,06* | € 98,27* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|