Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Abisolierzange für Gummi- und Silikon-Isolierungen, 0,2-10 mm², AWG 24-8, Le


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-Abisolierzange für Gummi- und Silikon-Isolierungen, 0,2-10 mm², AWG 24-8, Le
VDE-Abisolierzange für Gummi- und Silikon-Isolierungen, 0,2-10 mm², AWG 24-8, Le
Artikel-Nr.:
     4502-64P8290
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212814
EAN/GTIN:
     4046356994781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierwerkzeug, 1212814, Phoenix Contact Multifunktions-Abisolierwerkzeug zum Entmanteln von Kabeln mit einem Durchmesser von 8-13 mm, zum Abisolieren von Kabeln mit einem Querschnitt von 0,2-10 mm², mit vollwertigem Seitenschneider, VDE 1000 VAC/1500 VDC geprüft.
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
100 mm
Ausführung:
Abisolierzange
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24-8
Geeignet für:
Gummi- und Silikon-Isolierungen
Länge:
190 mm
Leiterdurchmesser:
8-13 mm
Leiterquerschnitt:
0,2-10 mm²
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.23 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 10mm², abisolierzange, phoenix contact abisolierzange, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Handwerkzeug, Zange
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 45,56*
€ 58,86*
31 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 48,12*
€ 61,91*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 50,41*
€ 65,00*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 50,38*
€ 65,02*
21 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 59,28*
€ 71,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.