|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-60S7000 Herst.-Nr.: CD4081BE EAN/GTIN: 4099879086105 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. CMOS Quad 2-Eingang AND Gate, CD4081BE, Texas Instruments Das CD4081BE UND-Gatter bietet dem Systementwickler eine direkte Implementierung der UND-Funktion und ergänzt die bestehende der CMOS-Gatter. Features * Mittelschneller Betrieb - tPLH, tPHL = 60 ns (typ.) bei VDD = 10 V * 100% geprüft auf Ruhestrom bei 20 V * Maximaler Eingangsstrom von 1 µA bei 18 V über den gesamten Gehäuse-Temperaturbereich: 100 nA bei 18 V und 25°C Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | MX | Gewicht: | 0.00118 kg | Ausgangsstrom: | 3.4 mA | Eingangsspannung: | 18 V | Gehäuse: | PDIP-14 | max. Temperatur: | 125 °C | min. Temperatur: | -55 °C | Montage: | THT | Produkt-Art: | Quad 2-Input AND Gate | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, 4000 cmos inverter, inverter ic, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4502 | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,45* | € 0,77* |  |  |  |  | | |  | | 25 |  | € 8,95* | ab € 0,40* | € 0,77* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 10 |  | € 7,00* | ab € 0,36* | € 0,97* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,46* | € 1,11* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 2 |  | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,53* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|