Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments CD4081BE Logik IC - Gate und Inverter Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2993044-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4081BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
Texas Instruments CD4081BE Logik IC - Gate und Inverter Tube

Quad 2Inp AND Gate DIP14

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Montageart: Durchsteckmontage · Verpackungsart (Bauteile): Tube

Weitere Informationen:
Hersteller:
Texas Instruments
Verpackungsart (Bauteile):
Tube
Serie (Halbleiter):
CD4000
Typ (Hersteller-Typ):
CD4081BE
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur (max.):
125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Produkt-Art:
Logik IC - Gate und Inverter
Weitere Suchbegriffe: Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, 4000 cmos inverter, inverter ic, Texas Instruments, CD4081BE, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 0,77*
25
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 0,77*
1 Tag
2000
10
€ 7,00*
ab € 0,36*
€ 0,97*
1
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 1,11*
Lager 102
150
2
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.