Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter, 6,3 x 32 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, 0031.1804


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter, 6,3 x 32 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, 0031.1804
Sicherungshalter, 6,3 x 32 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, 0031.1804
Artikel-Nr.:
     4502-59P1168
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.1804
EAN/GTIN:
     4099889128895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
berührungsschutz
Sicherungshalter, 0031.1804, SCHURTER Schocksicherer Sicherungshalter mit Fingergriffkappe, Sicherungseinsatz: 6,3 x 32 mm, IP 40.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung der Kappe:
Fingergrip
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Zentralbefestigung
Berührungsschutz:
PC2
Einbaudurchmesser:
13 mm
Für Sicherung:
6,3 x 32 mm
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0073 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 1-pol, Sicherung, Feinsicherungshalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
200
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 6,48*
1
€ 8,95*
ab € 5,10*
€ 7,89*
1
€ 5,90*
ab € 2,64*
€ 8,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1.296,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0880.0001
ab € 0,91*
Zubehör
Schurter
0098.0043
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.