Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Serie FPG1 Typ Schurter 3101. Gemäß IEC 60127-6, mit Zentralbefestigung und Renkverschlusskappe mit Schlitz oder Fingergrip; Nennspannung: 250 VAC, Nenn...
Lieferung in Einzelteilen mit 1 x Gehäuse, 1 x Kappe, 1 x Mutter, 1 x Dichtring, Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Serie FPG2 Typ Schurter 3101. Gemäß IEC 60127-6, mit Zentralbefestigung...
Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Serie FPG1 Typ Schurter 3101. Gemäß IEC 60127-6, mit Zentralbefestigung und Renkverschlusskappe mit Schlitz oder Fingergrip; Nennspannung: 250 VAC, Nenn...
Sicherungshalter, 0031.1673, SCHURTER Schocksicherer Sicherungshalter, Schmelzsicherung: 5 x 20 / 6,3 x 32 mm, Position Endklemme: 90° zur Sicherungsachse, IP 40.
SENTRON, Sicherungshalter, Class CC, 1-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! Standard-Ausführung, modularer Aufbau UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Da...
Sicherungshalter Typ = Oberflächenmontage Sicherungsgröße = Mega Strom = 500A Betriebsspannung = 32V dc Polzahl = 1P Zustandsanzeige = Nein Sicherungen Littelfuse MEGA. Die Sicherungen der Serie Li...
Kappe mit Fingergrip für Sicherung 6,3 x 32 mm Nennspannung: 500 VAC (VDE), 600 VAC/DC (UL/CSA) Nennstrom: 10 A (VDE), 20 A (UL/CSA) Schutzart: IP 40 Material Kappe: Duroplast Umgebungstemperatur: ...
Kappe mit Schlitz für Sicherung 6,3 x 32 mm nach IEC 60127-6, UL 4248-1/UL 512, CSA 4248-1 no. 39 Nennspannung: 500 VAC (VDE), 600 VAC/DC (UL/CSA) Nennstrom: 16 A (VDE), 30 A (UL/CSA) Schutzart: IP...