Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung, 300 mm, Buchse gerade auf Buchse gerade, 0,129 mm², AWG 26,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsleitung, 300 mm, Buchse gerade auf Buchse gerade, 0,129 mm², AWG 26,
Verbindungsleitung, 300 mm, Buchse gerade auf Buchse gerade, 0,129 mm², AWG 26,
Artikel-Nr.:
     4502-58F5048
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     839024-E
EAN/GTIN:
     4099891167271
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 8 x 1,5
Federleisten mit vorkonfektionierter Flachbandleitung Typ 839. Beidseitig mit Federleisten und Flachbandleitung AWG 26, mit PVC-Isolierung und roter Kennader; Betriebsspannung: max. 300 V, Strombelastbarkeit: 2,8 A bei +20 °C, Temperaturbereich: - 20 bis +105 °C, Flammwidrigkeit: nach UL 94 VW-1. Ausführung mit 2 Federleisten Kabelausgang 180° Typ 839. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Länge): 839024, 8polig, 300 mm
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Buchse
Anschluss (2):
Buchse
Ausführung:
Verbindungsleitung
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26
Bauform Anschluss 1:
gerade
Bauform Anschluss 2:
gerade
Kabellänge:
300 mm
Leiterquerschnitt:
0,129 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00066 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachbandkabel 30cm, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Konfektionierte Flachbandkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,65*
€ 27,15*
1 Tag
239
€ 5,95*
ab € 16,06*
€ 27,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 150 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
1 Stück enthält 300 Millimeter (ab € 0,05217* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erni
214014 / 214014-E
ab € 0,55*
Zubehör
Erni
284699
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.