Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandkabel, 1.27mm, 8 Adern, 300mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14362668
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     839024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 8 x 1,5
Flachbandkabel, Typ=839024, Adern=8, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Länge=300 mm, Nennspannung=500 V, Nennstrom max.=32 A, Rasterabstand=1.27 mm, Abschlussmethode=Kabelanschluss, Farbe Ummantelung=Schwarz, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Material d. Beschichtung=Nickel, Serie=MiniBridge
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
320 mm
Bruttogewicht:
7,4 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachbandkabel 30cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 15,66*
€ 27,00*
Lager 115
39
€ 5,95*
ab € 16,10*
€ 27,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
1 Stück enthält 300 Millimeter (ab € 0,05367* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erni
214014 / 214014-E
ab € 0,55*
Zubehör
Erni
284699
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.