Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 8-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, schwarz, 214014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 8-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, schwarz, 214014
Stiftleiste, 8-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, schwarz, 214014
Stiftleiste, 8-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, schwarz, 214014
Artikel-Nr.:
     4502-58F5018
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     214014
EAN/GTIN:
     4099891003210
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
stiftleiste 8pol
stiftleiste
Steckverbinder Serie SRC Typ ERNI MiniBridge. Im Rastermaß 1,27 mm; Gehäuse: LCP nach UL 94 V-0, Strombelastbarkeit: 4,0 A bei +20 °C, Spannungsfestigkeit Kontakt/Kontakt: 500 Veff., Durchgangswiderstand: max. 25 mOhm, Lebensdauer: 500 Steckzyklen, Betriebstemperatur: –55 bis +125 °C. Messerleisten A abgewinkelt mit SMD-Anschlüssen Typ 214.../234. Technische Merkmale (Typ, Polzahl): 214014, 8polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
3.6 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: erni stiftleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,12*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erni
839024-E
ab € 15,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.