Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Stecker, 25-polig, 21WA4, teilbestückt, gerade, Lötkelch, 321WA4PAU99G40X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Stecker, 25-polig, 21WA4, teilbestückt, gerade, Lötkelch, 321WA4PAU99G40X
D-Sub Stecker, 25-polig, 21WA4, teilbestückt, gerade, Lötkelch, 321WA4PAU99G40X
D-Sub Stecker, 25-polig, 21WA4, teilbestückt, gerade, Lötkelch, 321WA4PAU99G40X
D-Sub Stecker, 25-polig, 21WA4, teilbestückt, gerade, Lötkelch, 321WA4PAU99G40X
D-Sub Stecker, 25-polig, 21WA4, teilbestückt, gerade, Lötkelch, 321WA4PAU99G40X
Artikel-Nr.:
     4502-55F5744
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     321WA4PAU99G40X
EAN/GTIN:
     4099889807639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 25 pol stecker
d-sub steckverbinder
Lieferung ohne Hochstrom- und Koaxialkontakte, bitte separat bestellen, Kombinations-Sub-D Steckverbinder Typ Conec 30. Für Leiterplattenmontage, mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten für Signal-, Hochstrom- und/oder Koaxialkontakte, in 3 verschiedenen Gehäusegrößen; Isolierkörper: PBTP, GV, UL 94 V-0, Gehäuse: Stahl verzinnt, Kontaktmaterial: Cu-Legierung, Kontaktoberfläche: Gold über Nickel, Eigenschaften der Signalkontakte: Stromstärke: max. 5,0 A, Prüfspannung: 1000 V, Übergangswiderstand pro Kontaktpaar: max. 8,0 mOhm, Isolationswiderstand: min. 5,0 GOhm, Eigenschaften der Koaxialkontakte: Übergangswiderstand pro Kontaktpaar: max. 2,7 mOhm, Isolationswiderstand: min. 10 GOhm, Spannungsfestigkeit: 750 V/50 Hz, Frequenzbereich: 0 bis 2,0 GHz, Eigenschaften der Hochstromkontakte: Stromstärke: max. 15/20/40 A, Prüfspannung: 1000 V, Übergangswiderstand pro Kontaktpaar: max. 1,0 mOhm, Betriebsspannung: 250 V, Temperaturbereich: –55 bis +125 °C. Hochstrom- und Koaxialkontakte müssen gesondert bestellt werden. In Gehäusegröße 4 Typ 30.../3. Für 8 Sonderkontakte (8W8) oder 4 Sonder- und 17 Signalkontakte (21WA4). Typ: 321WA4PAU99G40X, Stiftleiste 21WA4
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
teilbestückt
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Montage:
gerade
Polbild:
21WA4
Polzahl:
25-polig
Verriegelung:
Gewindeeinsatz 4-40 UNC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Stiftleiste, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, D-Sub Stecker, Sub-D Stecker, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conec
131A13009X
ab € 1,02*
Sonstiges
Conec
131A13039X
ab € 1,19*
Sonstiges
Conec
131A25019X
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.