Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,08-0,22 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, vergoldet, 166292-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,08-0,22 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, vergoldet, 166292-1
Buchsenkontakt, 0,08-0,22 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, vergoldet, 166292-1
Buchsenkontakt, 0,08-0,22 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, vergoldet, 166292-1
Buchsenkontakt, 0,08-0,22 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, vergoldet, 166292-1
Buchsenkontakt, 0,08-0,22 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, vergoldet, 166292-1
Buchsenkontakt, 0,08-0,22 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, vergoldet, 166292-1
Artikel-Nr.:
     4502-55F4170
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     166292-1
EAN/GTIN:
     4099889660814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt amp
buchsenkontakt
Crimp-Buchsenkontakte dazu Typ 0-0166. Aus Kupferlegierung, vernickelt und selektivvergoldet. Technische Merkmale (Typ, für Leiterquerschnitt): 0-0166292-1, 0,08 bis 0,22 mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-24
Isolationsdurchmesser:
0,76-1,02 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckbereich:
vergoldet
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,08-0,22 mm²
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.