Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basishandzange ohne Matrize für Auswechselbare Crimpeinsätze, 0,5-2,5 mm², AWG 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basishandzange ohne Matrize für Auswechselbare Crimpeinsätze, 0,5-2,5 mm², AWG 2
Basishandzange ohne Matrize für Auswechselbare Crimpeinsätze, 0,5-2,5 mm², AWG 2
Artikel-Nr.:
     4502-55F3190
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     354940-1
EAN/GTIN:
     4099891358761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
crimpeinsatz amp
Crimpzangen und Matrizen dazu Typ Procrimper III. Typ: 0–0354940–1, Basishandzange ohne Matrize
Weitere Informationen:
Crimpbereich (AWG):
AWG 20-14
Crimpbereich (mm²):
0,5-2,5 mm²
Geeignet für:
Auswechselbare Crimpeinsätze
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.59013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Crimpwerkzeug, Anpresszange, Crimpzange, Presszange, Quetschzange, Handwerkzeug, Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,02*
€ 253,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,23*
€ 247,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,82*
€ 235,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,76*
€ 230,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,22*
€ 214,46
pro Stück
ab 11 Stück
€ 171,22*
€ 203,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,96*
€ 185,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
91387-2
ab € 353,36*
Zubehör
AMP
90758-2
ab € 338,03*
Zubehör
AMP
90759-2
ab € 279,37*
Zubehör
AMP
91388-2
ab € 366,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.